HFF12100R-25.4 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64324411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFF12100R-25.4 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64324411
HFF12100R-25.4 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64324411

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数12穴径(mm)25.4注文コード64324411品番HFF12100R-25.4
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途非鉄金属用。仕様エクストラファインピッチ(3枚刃)型式HF刃数12全長(mm)50質量(kg)1.5タイプインチ被削材非鉄金属/アルミニウム合金溝幅(mm)9.5勝手右[R]溝深さ(mm)6切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)穴径(mm)25.4刃径(mm)100・102(最大)最大切込み(mm)3寸法DCSFMS(mm)50寸法CBDP(mm)30FIG2ボルト径D1(mm)54ボルト径D2(mm)-ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする