※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード64324875
品番EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK
参考基準価格(税別)¥476,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
Festo スピンドル軸 EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:100 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U