エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの バッテリーターミナル用品
0.35L 保温ボトル ステンレス製/ブルー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64325040
品番
EA763AZ-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
仕様
●容量:0.35L●サイズ(mm):Φ70×180(H)●色:ブルー●保温効力:71℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:0.23kg●コップ内側にAg+抗菌加工●エコマーク取得商品
アズワン品番
65-9279-61