DMSW08052RS05 SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル 64325540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSW08052RS05 SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル 64325540
DMSW08052RS05 SEC-スミデュアルミル カッタ 住友電工ハードメタル 64325540

SEC-スミデュアルミル カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数5注文コード64325540品番DMSW08052RS05
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数5質量(kg)0.25高さ(mm)40被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)10.4溝深さ(mm)6.3切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)22刃径(mm)35.4加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)41寸法DCX(mm)52ボルト径D1(mm)16.7ボルト径D2(mm)11
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする