仕様●入数:1箱(3g/袋×60袋入)●原材料名:大麦若葉粉末(九州産)・水溶性食物繊維・桑葉末・穀物発酵エキス末(小麦を含む)・酵母エキス●成分:エネルギー/7.9kcal、たんぱく質/0.27〜0.59g、脂質/0.05〜0.13g、炭水化物/2.05〜2.43g、糖質/0.25〜0.63g、食物繊維/1.8g、食塩相当量/0.001〜0.007g、ビタミンB1/0.004〜0.018mg、ビタミンB2/0.011〜0.044mg、ビタミンE/0.02〜0.17mg、ビタミンK/21〜72μg、葉酸/2〜18μg、カルシウム/3.7〜14mg、マグネシウム/1.4〜4.5mg、鉄/0.1〜0.54mg、カリウム/30〜124mg●保存料・着色料無添加●アレルギー:小麦
アズワン品番7-8361-01