コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの マイクロプレート
ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし 10個×5パック入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5パック×10個)
注文コード
64327709
品番
3825
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様
●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚
アズワン品番
65-3962-63