DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64327736 品番MJ-12
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

EIAJ RC5320A準拠
パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)
コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適

仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492 アズワン品番65-7776-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする