矢崎化工
矢崎化工の クリーンベンチ
抗菌短靴ラック 3列7段・21人用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64328225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
トレーは取り外して洗う事ができます。
仕様
3列7段・21人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約22
色
ピンク
サイズ(mm)
848×392×1557
アズワン品番
2-7419-11
トレー寸法(mm)
265×340×60