※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首径(mm)
1.95
注文コード
64330065
品番
NPDRS1200R010-040 NPD10
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
首径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
さらい刃:無し
材質
NPD10
刃数
1
全長(mm)
40
タイプ
PCD/ラジアス 標準仕上げ用
刃長(mm)
0.55
首径(mm)
1.95
ボール半径(mm)
0.1
適合材
被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎
コーナー半径(mm)
0.1
外径(mm)
2
シャンク径(mm)
4
有効溝長(mm)
0.5°=4.17、1°=4.30、1.5°=4.44、2°=4.60、3°=4.93
FIG
1
首下長LU(mm)
4.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。