※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPDBS1050-020 NPD10 スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64330239 NPDBS1050-020 NPD10 スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64330239

スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64330239 品番 NPDBS1050-020 NPD10
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。
多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。
単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。
既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。
超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。
標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。

用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。 仕様標準仕上用 材質NPD10 刃数1 全長(mm)40 刃長(mm)0.5 被削材超硬合金/硬脆材 首径(mm)0.95 有効長(mm)0.5°(2.10)/1°(2.15)/1.5°(2.20)/2°(2.26)/3°(2.39) 表面処理ノンコート 加工側面/平面/曲面 刃先形状ボール 材質(インサート)バインダレスPCD 外径(mm)1 シャンク径(mm)4 半径(Φmm)0.5(コーナ・ボール) FIG1 首下長LU(mm)2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする