※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ツインヘッドホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64331901
品番
S16X-CKBB-F
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径加工、端面溝入れ
構造
クランプオン式
部品名称
押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08
適合チップ
内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05
高さH(mm)
15
寸法LF(mm)
130
刃先(mm)
11.0
レンチ
LH020
推奨締付トルク(N・m)
1.5
加工深さ(mm)
11
寸法DCON(mm)
16
FIG
1
頭部LH(mm)
32
注意
※上記LF、WF、CDX寸法は、KBMXR0311-
※(T)装着時の値を示す。
※画像は代表画像を使用しています。