※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ツインヘッドホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○
注文コード
64331910
品番
S16X-CKBE-06
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径加工+外径加工、内径加工深さ6.0mmタイプ
構造
スクリューオン/クランプオン
部品名称
押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08
適合チップ
内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○
高さH(mm)
15
頭部寸法(mm)
LH2:10
寸法LF(mm)
130
レンチ
LH020
推奨締付トルク(N・m)
1.5
最大被削材寸法(mm)
12.0
加工深さ(mm)
6
寸法DCON(mm)
16
FIG
1
頭部LH(mm)
27
注意
※最大被削材径は、内径加工時の値です。
※画像は代表画像を使用しています。