※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインヘッドホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○ 注文コード64331946 品番S1905X-CKBE-11
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合チップなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径加工+外径加工、内径加工深さ11.0mmタイプ 構造スクリューオン/クランプオン 部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08 適合チップ内径加工用:KBMX R○○11-○○,KBMX R○○11-○○T、外径加工用:DC□□0702○○ 高さH(mm)17 頭部寸法(mm)LH2:15 寸法LF(mm)130 レンチLH020 推奨締付トルク(N・m)1.5 最大被削材寸法(mm)12.0 加工深さ(mm)11 寸法DCON(mm)19.05 FIG1 頭部LH(mm)32
注意
※最大被削材径は、内径加工時の値です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする