※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 SVJCR45065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332881 PSC63 SVJCR45065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332881 PSC63 SVJCR45065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332881

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64332881 品番 PSC63 SVJCR45065-16
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途内部給油/外径 仕様外径用 スクリューオン 形状V 全長(mm)65 ねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m) 部品名称ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025 適合チップVC□□1604○○ 勝手R ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 刃先(mm)45 ナットCPV33N 切刃形状J レンチTRX10 敷板SVP32 寸法DCSFMS(mm)63 FIG1
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする