※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
16ER□□○○CB
勝手
R
注文コード
64333529
品番
PSC50 SSTER35060-16ER
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内部給油/外径溝入れ(ねじ切り)/外径
仕様
ねじ切り スクリューオンねじ切り
全長(mm)
60
部品名称
皿ねじ:BFTX0312N(2.0N・m)、敷板用レンチ:LH025、敷板止め:BX0304
適合チップ
16ER□□○○CB
勝手
R
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
35
適合ワッシャー
PW3
レンチ
TRX10
敷板
YE3
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。