曜日別特売
FYJ 514 フランジ付きベアリングユニット 4穴 125mm SKF(日本エスケイエフ) 64333704

フランジ付きベアリングユニット 4穴 125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64333704
品番
FYJ 514
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットは、内径 125 mm、全長 93 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様
●材質:鋳鉄●内径:125mm●長さ:193mm●幅:51mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4584
アズワン品番
65-7894-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする