NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受NU形
仕様
高力黄銅製鋲なし 角穴保持器
タイプ
記号/ULTAGE(アルテージ)
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
すきま記号
ラジアル内部/C4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸形式
円筒ころ軸受NU形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82542699
NU312EAG1C4
¥
26,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方