※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 PDJNR45065-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334141 PSC63 PDJNR45065-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334141 PSC63 PDJNR45065-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334141

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64334141 品番 PSC63 PDJNR45065-15
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途内部給油/外径 仕様外径用 レバーロック 形状D 全長(mm)65 部品名称レバーピン:LCL4、敷板止め:LSP4 適合チップDN□□1504○○ 勝手R ノズルクーラントノズル:C4-CNZ セットスクリューLCS4 刃先(mm)45 切刃形状J レンチLH030 敷板LSD42 寸法DCSFMS(mm)63 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする