※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 PCLNL27050-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334640 PSC40 PCLNL27050-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334640 PSC40 PCLNL27050-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334640

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64334640 品番 PSC40 PCLNL27050-12
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途内部給油/外径 仕様外径用 レバーロック 形状C 全長(mm)50 部品名称クランプセット:SCP-2、レバーピン:LCL4、セットスクリュー:LCS4(5N・m)、敷板:LSC42、敷板用皿ねじ:BFTX0409N、敷板用レンチ:TRX15、敷板止め:LSP4、レンチ:LH030、クーラントノズル:C4-CNZ 適合チップCN□□1204○○ 勝手L 刃先(mm)27 切刃形状L_02 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする