※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64334771
品番
PSC40 PCLNR27050-12
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 レバーロック
形状
C
全長(mm)
50
部品名称
クランプセット:SCP-2、レバーピン:LCL4、セットスクリュー:LCS4(5N・m)、敷板:LSC42、敷板用皿ねじ:BFTX0409N、敷板用レンチ:TRX15、敷板止め:LSP4、レンチ:LH030、クーラントノズル:C4-CNZ
適合チップ
CN□□1204○○
勝手
R
刃先(mm)
27
切刃形状
L_02
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。