※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64334807
品番
PSC40 PDJNR27050-15
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 レバーロック
形状
D
全長(mm)
50
部品名称
レバーピン:LCL4、敷板止め:LSP4
適合チップ
DN□□1504○○
勝手
R
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
セットスクリュー
LCS4
刃先(mm)
27
切刃形状
J
レンチ
LH030
敷板
LSD42
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。