※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64334816
品番
PSC40 PTFNL16050-16
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
内部給油/内径
仕様
内径用 レバーロック
形状
T
全長(mm)
50
部品名称
レバーピン:LCL3、敷板止め:LSP3
適合チップ
TN□□1604○○
勝手
L
最小加工径(Φmm)
32
刃先(mm)
16
切刃形状
F_01
レンチ
LH025
敷板
LST317CA
適合セットスクリュー
LCS3
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。