※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 PTFNR16050-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334841 PSC40 PTFNR16050-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334841 PSC40 PTFNR16050-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334841

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64334841 品番 PSC40 PTFNR16050-16
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途内部給油/内径 仕様内径用 レバーロック 形状T 全長(mm)50 部品名称レバーピン:LCL3、敷板止め:LSP3 適合チップTN□□1604○○ 勝手R 最小加工径(Φmm)32 刃先(mm)16 切刃形状F_01 レンチLH025 敷板LST317CA 適合セットスクリューLCS3 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする