※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPDB1010-004 NPD10 スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64337126 NPDB1010-004 NPD10 スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64337126

スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64337126 品番 NPDB1010-004 NPD10
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ショート

用途超硬合金 硬脆材用 仕様PCD/ボール 精密仕上げ用 材質NPDB10 刃数1 全長(mm)40 刃長(mm)0.1 首径(mm)0.18 ボール半径(mm)0.1 適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎ シャンク径公差h5 コーナー半径(mm)0.1 公差(mm)[ボール半径]A:-0.005,B:+0.005 刃径公差(mm)A:-0.01,B:+0.01 外径(mm)0.2 シャンク径(mm)4 有効溝長(mm)0.5°=0.42、1°=0.43、1.5°=0.44、2°=0.46、3°=0.48 FIG1 首下長LU(mm)0.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする