Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
高精度タイマー IC 555
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64339390
品番
SA555P
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧:4.5V〜16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃〜85℃
アズワン品番
67-0485-64