※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
スミダイヤコートボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首径(mm)
0.94
注文コード
64339576
品番
SDCB2R050-020 DCM20
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
首径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボール
材質
DCM20
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.6
首径(mm)
0.94
表面処理
SDC
ボール半径(mm)
0.5
適合材
被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎
コーナー半径(mm)
0.5
外径(mm)
1
シャンク径(mm)
4
FIG
1
首下長LU(mm)
2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。