S-FREE(エスフリー)
S-FREE(エスフリー)の 電線/ケーブル
S-FREE(エスフリー)の 汎用ケーブル
S-FREE(エスフリー)の 2PNCT
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
64340965
品番
F-2PNCT 30C X 2SQ
1月5日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途
主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
質量(kg/m)
1430
芯数
30
公称断面積(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
32
許容温度(℃)
80
導体構成(本/mm)
37/0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表