※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M8 メス 304ステンレススチール ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64343276 品番SPHS8EC x 1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2518 アズワン品番65-7970-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする