- マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 64345375 - マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 64345375 - マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 64345375 - マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 64345375 - マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウ 64345375

マグネットシート 両面カラー 100×300

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64345375 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。

黄/白 材質PVC/ゴムマグネット 寸法(mm)100×300 厚さ(mm)1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、磁気記録媒体などの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64345375
2025-05-21
用途:
人員の采配ボードで使用
RP警備 様 (サービス業)

再購入ですが、マグネットシートの指定寸法でのカットもやって頂けるサービスがあったら、尚嬉しいです。

対象商品:
64345366
2023-02-13
用途:
出退勤の区別用として

出退勤以外ではOPEN、CLOSEの区別としても使用しています。
他の色も使用していますが、一番紅白が使用し易いです。
磁石も強度としては問題ないです。

対象商品:
64345366
2021-11-30
用途:
洋裁用の針の管理
酒井工房 様

家族が洋裁ををしていて、針が時々見当たらなくなるので、針のような小物をこのマットに置くようにしている。針が行方不明にならなくて、とても便利である。

3人が参考にしています
対象商品:
64345366
2022-01-19
用途:
会社のネーム掲示用
サービス業

在席時は白、帰宅時は赤と表裏で表示分け用で購入しました。
モノタロウ製品はお安いので大変助かります。
今までは掲示マグネットが多かったのですが、とてもスッキリしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする