曜日別特売
15DRH4FH 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 64345619

差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)12.7トラスコ品番239-6358注文コード64345619品番15DRH4FH
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。

用途差替式トルクレンチ用。トラスコ品番239-6358全長(mm)99質量(g)270.0差込角(mm)12.7適合レンチT15D100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64345619
2021-11-20
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ヘッドの角度が変えれるので凄く助かってます。需要が少ないので高いですが仕方ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする