mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の Tシャツ 半袖
前開きワークシャツ(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64349916
品番
F2JC118001
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
制電ストレッチ素材採用したレーシングテイストのワークシャツ
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
L
着丈(cm)
76
機能
再帰反射パイピング、制電ストレッチ素材採用、ミズノデオドラントテープ
色
ホワイト×ネイビー
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
色番
01
適応身長(cm)
172〜178
適応胸囲(cm)
93〜99
適応ウエスト(cm)
79〜85
仕様
ポケット内面ファスナー、春夏用作業服としても使用する生地でシャツを展開
アズワン品番
65-2000-09