バイオギアタイツ(ロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズS 注文コード64350598 品番32MB115009
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ

ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン 股下(cm)61 ウエスト(cm)51.5 裾廻り(cm)17 ヒップ(cm)69 適応身長(cm)162〜168 色番09 特性汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット 適応胸囲(cm)85〜91 太もも周り(cm)35.4 適応ウエスト(cm)71〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする