mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の スパッツ
バイオギアタイツ(ロング)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
64350616
品番
32MB115009
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
59.5
裾廻り(cm)
18
ヒップ(cm)
77
適応身長(cm)
172〜178
色番
09
特性
汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット
適応胸囲(cm)
93〜99
太もも周り(cm)
40
適応ウエスト(cm)
79〜85