mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ボトムス インナー
mizuno(ミズノ)の スパッツ
バイオギアタイツ(ロング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ドレスネイビー
サイズ
S
注文コード
64350643
品番
32MB115014
販売期限:
2025年10月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
色
ドレスネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
51.5
裾廻り(cm)
17
ヒップ(cm)
69
適応身長(cm)
162〜168
色番
14
特性
汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット
適応胸囲(cm)
85〜91
太もも周り(cm)
35.4
適応ウエスト(cm)
71〜77