バイオギアタイツ(ロング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ドレスネイビー サイズM 注文コード64350659 品番32MB115014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ

ドレスネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン 股下(cm)64 ウエスト(cm)55.5 裾廻り(cm)17.5 ヒップ(cm)73 適応身長(cm)167〜173 色番14 特性汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット 適応胸囲(cm)89〜95 太もも周り(cm)37.7 適応ウエスト(cm)75〜81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする