バイオギアタイツ(ロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ドレスネイビー サイズXL 注文コード64350677 品番32MB115014
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ

ドレスネイビー サイズXL 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン 股下(cm)69 ウエスト(cm)63.5 裾廻り(cm)18.5 ヒップ(cm)81 適応身長(cm)177〜183 色番14 特性汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット 適応胸囲(cm)97〜103 太もも周り(cm)42.3 適応ウエスト(cm)83〜89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする