モリブデングリース

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×20本) 注文コード 64350756 品番 1416
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。

容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20〜180 用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4300mL グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

特に支障無く,普通に使えています.この種のグリースには多種りますので,好み次第と思います.

対象商品:
03333145
2025-01-21
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備では極圧グラスを使用するケースは割と少なく、本スプレー式が便利となります。吹き出し後、グリスを見ると薄く少し頼りなく感じます。

対象商品:
03333145
2024-06-06
用途:
主にバイクのメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗布した瞬間はサラサラの液体なのでクラッチワイヤーなど隙間の小さい所でも流れ込んでくれるので、グリースで潤滑したいでも塗布出来ない!といった部分で使っています。

2023-10-28
用途:
トイガンのメンテに
農・林・水産業

トイガンのメンテにカスタムしたマルイVSR−10というトリガー部分やピンに給油する。これのおかげで磨耗ウ防げて長く愛用できる。

対象商品:
03333145
2024-01-10
用途:
機械のメンテナンス
製造業

工場内で至急欲しいというので、商社ではなくモノタロウにて購入。
次の日には届いて助かりました。

対象商品:
03333145
2023-01-26
用途:
パワーリハビリ用具のメンテナンス

当社では、パワーリハビリ用具を数種類使用中で、そのメンテナンスは納入元に依頼することも有りますが、このご時世ではすぐに来て頂けないこともありメンテナンス用に購入しました。CRC製品は他でも大変使い勝手良く愛用中ですが、今回はパワーリハビリ用具のメンテナンスに試用して良い結果をえられました。シリコングリースメイトでは消えなかったゴリゴリ感が消失して滑らかな動きはリハビリを楽しく続けることに繋がります。

2022-11-03
用途:
トイガンのシアの摩耗防止と潤滑に
農・林・水産業

素晴らしい!トイガンのシアの摩耗防止と潤滑に、すり減りがなくなり滑りも抜群。

対象商品:
03333145
2022-07-16
用途:
ベアリングのメンテナンス
農・林・水産業

年1回の定期点検で使用しております、業者の方にも喜んでいただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする