C0A510818 PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入 NORGREN 64350818

PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64350818品番C0A510818
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,284
販売価格(税別)
11,167

IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4792アズワン品番65-7951-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする