シリコングリースメイト

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(180mL×20本) 注文コード 64350975 品番 1066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃〜250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます

用途
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃〜250℃ 容器スプレー缶 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
車のメンテナンスや小物の潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はペーストタイプを使用していますが狭い箇所の塗りづらい部分にはコチラのスプレータイプが重宝します
場合によってはバラさないといけない時もスプレーノズルが入れば届きますし
楽なのも良いですね

対象商品:
08744863
2026-02-19
用途:
エンジンルームのメンテナンス
吉富農園 様 (農・林・水産業)

旧車に乗っています。いかに劣化を抑え綺麗に乗って行くかで長年乗れるかどうかが決まると思っていますので重宝します。

対象商品:
08744863
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-01-24
用途:
車検整備時のリアドラムブレーキ カムリンケージ部
有限会社メカドック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検整備時のリアドラムブレーキ カムリンケージ部に吹きかけております
数年前から使用しておりますが、2年経ってもしっかりとグリース分残って
ライニングシューの動きを良くしています

対象商品:
08744863
2024-06-01
用途:
ゴム樹脂部分の潤滑など
サービス業

まあごく普通ですね。悪くもなく普通に使える商品だろうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08744863
2023-07-13
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

シリコングリーススプレー、プラスチックやゴム周りに使えるもので、シリコンスプレーではなくすぐに流れてしまいますが、グリースなので流れず残ってしっかり機能します。

2人が参考にしています
対象商品:
08744863
2023-01-26
用途:
パワーリハビリ用具のメンテナンス

当社では、パワーリハビリ用具を数種類使用中で、そのメンテナンスは納入元に依頼することも有りますが、このご時世ではすぐに来て頂けないこともありメンテナンス用に購入しました。CRC製品は他でも大変使い勝手良く愛用中ですが、今回はパワーリハビリ用具のメンテナンスに試用して良い結果をえられました。

対象商品:
08744863
2022-11-16
用途:
パワーウインドウのワイヤー及びオープンカーのラバー部分

手の届かないところなどスプレーで簡単に補えるので非常に助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする