コンタクトスプレー

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300mL×20本) 注文コード 64351185 品番 1047
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。
特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
迷走電流の発生を防ぎます。

用途
自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。
精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20〜70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
注意
※導電性ゴムの接点には使用しないでください。また、ゴム・プラスチック類は、素材や劣化・ストレスの状態により変化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
電気機器の接点部分に使用。
サービス業

家庭用電気機器・バイクの電気接点に電球の交換・電池交換・コンセント接点・基盤清掃時など補修・交換時に必ず吹き付けて接点部分の手入れに使用してます。使い易くて便利です。

対象商品:
38409883
2025-06-12
用途:
旧いクルマのメンテナンスに

今はなくなったポイント回りのメンテナンスに使用しています

2025-02-07
用途:
車の整備

安心して使える製品です。 この商品を
モノタロウさんでは、お値打ちに購入できる時があり助かります。
定期購入しております

1人が参考にしています
対象商品:
38409883
2025-02-02
用途:
バイクのウィンカーの接触不良
その他業種

コンタクトスプレーでウィンカー接触不良が改善して良かったです。

対象商品:
38409883
2024-07-08
用途:
バッテリーの交換時
農・林・水産業

バッテリーの交換時にターミナルに使用、ターミナルをワイヤーブラシで磨いた後、仕上げにこのスプレーを吹き付けて取り付けると、導通が良いように感じます、

1人が参考にしています
対象商品:
38409883
2024-06-27
用途:
古いCDラジカセの接点再生。
その他業種

古いラジカセのボリュームがガザついていましたが少量で効果抜群でした。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
接触不良に使用
小野塚 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。

対象商品:
38409883
2023-12-28
用途:
バイクや家電の接点不良に
医療・福祉・介護関連業

イマイチ、コンタクトスプレーと接点復活剤の違いが分からずにとりあえず両方買ってみました。
両方使用してみてもやはり違いは?
まあ、接点不良のところにどちらも効果あったので、
あまり気にせず使用してみます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする