- Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465 - Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465 - Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465 - Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465 - Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465 - Tシャツ 綿 半袖 3枚入 大阪魂 64351465

Tシャツ 綿 半袖 3枚入

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード64351465 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのTシャツ。
3枚パックのお買い得商品です。
適度な厚みが着崩れを防ぎ、しっかり長く着られます。
PrintStarコラボ商品になります。

種別丸首Tシャツ ホワイト サイズL 混率(%)綿100 胸囲(cm)110 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 目付(g/m2)135 ポケットなし 生地天竺 用途インナー、アウターとして。
注意
※洗濯する場合は、本体裏側の洗濯表示に基づいて行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64351483
2024-05-02
用途:
下着用
有限会社ワタナベデザイン 様 (その他業種)

生地が柔らかくて 着心地がいいです
数回洗濯しましたが 今のところ首のノビもなくていいです

対象商品:
64351544
2023-10-18
用途:
作業着として

静電気がダメなので綿100%のものを探していたところこちらの商品が目に留まりました。
薄すぎることもなくて安っぽさはありません。
着心地もよくて満足です。
いまアウトレットになっていますが、今後も販売を継続していただける事を願っております。

2人が参考にしています
対象商品:
64351517
2023-12-19
用途:
仕事中の肌着に
POWER STATION 様

肌着として使うにはちょうどいい厚みです、冬はちょっと薄いかなーと思うけど耐えられないほどでなく夏はさらっとしてよい

1人が参考にしています
対象商品:
64351465
2023-08-27
用途:
普段着用

普段着や寝間着として使用しています。生地の厚みが薄めで、肌触りも良く、フィット感が多少ルーズ、価格も非常にお安く非常に良い商品です。今回は白を購入しましたが、今度黒を購入しようと思います。なお、杢グレーは15%化繊が入っているので私はパスします。
カラーで絵柄のついた「モノタロウTシャツ」についているタグと同じタグが首の辺りに付いておりますので、製造元は同じだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
64351544
2023-09-03
用途:
普段使い
サービス業

厚くもなく薄くもなく、私はこのくらいの厚さが好みです。安くてコストメリットがよいです。他の色がラインナップされることを望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
64351499
2023-08-10
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

MonotaroTシャツ使用してましたが、無地だし安かったので。サイズはごく一般的なサイズと同じでした。(Mサイズ)
風合いもソフトで、着心地良いです。 生地が薄めですが、価格以上の商品と感じます。

対象商品:
64351553
2023-08-01
用途:
作業着として

機械メンテナンス時の作業着として着用してます。この暑さなので汗をよく書きます。肌が弱いので綿素材で、汗を吸ってくれるし、洗濯しても生地が若干薄めなので速く乾きます。何度もリピート購入してます。

対象商品:
64351474
2023-07-09
用途:
自動車整備のツナギのインナーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感は通常のXLです。175cm80kgで丁度良かったです。プリントがない(無地)ので、Tシャツオンリーでも無難で使いやすかったです。襟は普通ですが、すぐに伸びる感じではなさそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする