曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
658158303064 基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 64351676

基板接続用ピンヘッダ 64極 1mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64351676
品番
658158303064
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
仕様
●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:1mm●極数:64●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9771
アズワン品番
65-7489-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする