バイクハンガーV2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64351876 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。
フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。

材質 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)20まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450 保証期間1年 適合ホイールサイズ(inch)18 〜 29 タイヤ幅(inch)最大 2.1
注意
※取り付ける場所の材料により、材質に応じた取付方法で正しく行ってください。
※下穴をあける場合は、一般的にネジ径の7〜8割(3.5〜4.0mm程度)と言われますが、詳しくは大工さんやホームセンターの担当者など、専門知識を持った方に聞くか、ご自身の判断で決めてください。
※壁板だけでは耐力が不足し、荷重でネジが抜けて脱落してしまいます。必ず補強材もしくは、専用の下地材をお使いください。
※推奨厚さは、目安として針葉樹合板(ベニヤ板)やOSB合板であれば、少なくとも18mm、できれば24mm以上をお勧めします。
※ケイカル板や耐火ボードの場合、下地に柱の無い部分への取り付けは不可能です。必ず十分な太さのある構造材があることを確認して取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする