エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64352253
品番
M-BL27UBKWH
参考基準価格(税別)
¥2,171
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLEDマウス。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
約68.1※ケーブル含む
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)〜macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
インターフェース
USB
LED色
ブルー
保証期間
6カ月間
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電源供給方式
USBバスパワー
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。