目玉焼き食パン座椅子(日本製)ふわふわのクッションで洗えるウォッシャプルカバー | Roti ロティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64353328 品番SH-07-ROT-ZA-BE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

目玉焼き食パン座椅子(日本製)ふわふわのクッションで洗えるウォッシャプルカバー | Roti-ロティ-
お部屋にあると楽しくなる、食パン座椅子
背もたれリクライニングで快適な角度に
背もたれは5段階で調節可能♪
ふわふわクッションと洗濯対応カバー
パンの部分は柔らかな起毛生地!
安心の日本製、目玉焼き食パン座椅子。愛らしいコンパクトサイズだから女性やお子様にピッタリ♪

ベージュ 座面高さ(mm)110 本体質量(kg)3 材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム、低反発ウレタンフォーム、生地:ポリエステル100% 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×55〜87×48 座面高(cm)約11
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする