屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64353391 品番JCB-320-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm〜2000mmに対応したサイズを展開しています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ) 寸法F(mm)L 50×50×6 寸法H1(mm)125 寸法U(mm)14.5 寸法m(mm)640 寸法n(mm)140 角度α(°)トラフ角:20 寸法BW(mm)400
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする