日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353416 品番 SH-07-SBZ-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

頭部と首をしっかり支えるリクライニング座椅子!ボリュームのある厚みが特徴で座っていても体への負担がかかりにくい!
贅沢なボリューム
14段階リクライニング
頭までしっかり支える
コンパクトに収納可能
ポケットコイルを贅沢に使用
14段階のリクライニングギアが調整可能なので、お好みの位置に設定できます。フルフラットにすれば、お昼寝をするのにもピッタリ!

ベージュ 座面高さ(mm)約200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×735〜1250×200〜750 本体質量(kg)8 材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×73.5〜125×20〜75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする