曜日別特売
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443

SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443
SH-07-SBZ-GE 日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 ホームテイスト 64353443

日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード64353443品番SH-07-SBZ-GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

頭部と首をしっかり支えるリクライニング座椅子!ボリュームのある厚みが特徴で座っていても体への負担がかかりにくい!
贅沢なボリューム
14段階リクライニング
頭までしっかり支える
コンパクトに収納可能
ポケットコイルを贅沢に使用
14段階のリクライニングギアが調整可能なので、お好みの位置に設定できます。フルフラットにすれば、お昼寝をするのにもピッタリ!

グリーン座面高さ(mm)約200本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×735~1250×200~750本体質量(kg)8材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×73.5~125×20~75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする