シンプルボリューム ハイバック座椅子【Sinva シンバ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353626 品番 SH-07-SNV-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高めの背もたれがしっかり体を支えるハイバック座椅子!14段階のギア調整が可能なので、お好みの角度が見つかります!
高めの背もたれがしっかり支える
厚めの座面でゆったりくつろぐ
ボリュームたっぷり11cm厚
シンプルだから使いやすい
日本メーカーKOYO製14段階ギア使用
使わないときには折りたたんで収納可能!座面は11cmの厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい!

グリーン 座面高さ(mm)110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×68〜114.5×11〜68.5 本体質量(kg)4.8 材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×68〜114.5×11〜68.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする