曜日別特売
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046

SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046
SH-07-VDS-U-KPK 日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) ホームテイスト 64354046

日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
起毛ピンク
内容量1台注文コード64354046品番SH-07-VDS-U-KPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

14段階のギアチェンジで絶妙な角度に調整ができるアップスタイル!しっかりと体を支え、疲れにくい形状になっています。
14段階リクライニング
安心・安全の日本製
こだわりの座り心地
収納に便利な折りたたみみ式
クッションが体全体を優しく受け止めてくれるので、腰痛の方にもオススメ
コンパクトに折り畳むことができるので収納するのにも便利です。

起毛ピンク本体質量(kg)8材質張生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×73~138×12~70
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする